PALMGREN 9682074 Πάγκος Μύλος, 8 Inch, 1 HP, 220/440V, 3PH | CD6LVA

PALMGREN 9682074 Μύλος πάγκου, 8 ιντσών, 1 HP, 220/440V, 3PH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVA Μοντέλο: 9682074

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€638.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές3.6/1.9
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Θύρα εξάτμισης2-1 / 2 "
Ρόδα προσώπου1"
HP1
Μέγιστη. RPM3450
Κινητήρας HP1
Φάση3
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού8"
Τροχοί C έως C16-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Με τη συλλογή σκόνης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαHPΜέγιστη. RPMΚινητήρας HPΔιάμετρος τροχούΤροχοί C έως CΤιμή
PALMGREN 9682076 Πάγκος Μύλος, 10 Inch, 1.75HP, 220/380V, 3PH | CD6LVC 96820764.6/2.41"1.7517251.7510 "20 "€1,158.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9682074 Μύλος πάγκου, 8 ιντσών, 1 HP, 220/440V, 3PH
€638.78 /μονάδα