Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9680535 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 5/8 ιντσών | AH6TWW 36FX39 / 80535

PALMGREN 9680535 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6TWW Μοντέλο: 9680535Cross Ref: 36FX39 / 80535

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€165.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Κάτοχος με συμπλέκτη
ΚατασκευήΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.67
Πατήστε Μέγεθος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5445
Ύψος πλοίου (cm)5.99
Μήκος πλοίου (cm)11.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος εργαλείων: 2
    • Μανίκι Dia. : 1.22
    • Ταιριάζει με τον προσαρμογέα γρήγορης αλλαγής μεγέθους 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή
PALMGREN 9680530 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 5/16 ιντσών | AH6TWQ 36FX34 / 80530 96805305 / 16 "€165.56
PALMGREN 9680531 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 3/8 ιντσών | AH6TWR 36FX35 / 80531 96805313 / 8 "€158.58
PALMGREN 9680532 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 7/16 ιντσών | AH6TWT 36FX36 / 80532 96805327 / 16 "€162.20
PALMGREN 9680533 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 1/2 ίντσας | AH6TWU 36FX37 / 80533 96805331 / 2 "€158.58
PALMGREN 9680534 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 9/16 ιντσών | AH6TWV 36FX38 / 80534 96805349 / 16 "€162.20
PALMGREN 9680537 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 3/4 ιντσών | AH6TWY 36FX41 / 80537 96805373 / 4 "€162.20
PALMGREN 9680538 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 13/16 ιντσών | AH6TWZ 36FX42 / 80538 968053813 / 16 "€162.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680535 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 5/8 ιντσών
€165.56 /μονάδα