Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9680213 Τόρνος πάγκου κινητήρα, Μύλος μεταβλητής ταχύτητας, μέγεθος 9 x 20 ίντσες | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μύλος μεταβλητής ταχύτητας, μέγεθος 9 x 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVT Μοντέλο: 9680213

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€7,416.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπάγκος Τόρνος
Πλάτος κρεβατιού5-7 / 8 "
Μέγεθος τσοκ5"
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)20 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)5 / 8 "
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής9 7 / 8 "
Χωρητικότητα Miling3 / 4 "
Κινητήρας HP5/5
Αριθμός Ταχυτήτων6
Πίσσα0.2 - 4/8 - 56
Άτρακτος άξονα (Εισ.)1"
Ταχύτητα άξονα125 - 2000 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT3
Ταξίδια Spindle2"
Tailstock ΚωνικόMT2
Tailstock Travel (σε.)2-1 / 2 "
Ακτίνα εργασίας6-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)85.09
Μήκος πλοίου (cm)6.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.05
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος περιστροφήςΚινητήρας HPΠίσσαΑκτίνα εργασίαςΤιμή
PALMGREN 9684520 Τόρνος πάγκου κινητήρα, Μύλος μεταβλητής ταχύτητας, Μέγεθος 11 x 27 ίντσες | CD6LVZ 968452011.02 "1 hp8 - 56 "7.28 "€8,582.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680213 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μύλος μεταβλητής ταχύτητας, μέγεθος 9 x 20 ίντσες
€7,416.82 /μονάδα