PALMGREN 9684520 Τόρνος πάγκου κινητήρα, Μύλος μεταβλητής ταχύτητας, Μέγεθος 11 x 27 ίντσες | CD6LVZ

PALMGREN 9684520 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μύλος μεταβλητής ταχύτητας, μέγεθος 11 x 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVZ Μοντέλο: 9684520

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,582.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπάγκος Τόρνος
Πλάτος κρεβατιού7.09 "
Μέγεθος τσοκ5"
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)27.56 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)0.63 "
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής11.02 "
Κινητήρας HP1 hp
Αριθμός βημάτων6
Πίσσα8 - 56 "
Άτρακτος άξονα (Εισ.)1.02 "
Ταχύτητα άξονα150 - 2000 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT4
Ταξίδια Spindle1.97 "
Tailstock ΚωνικόMT2
Tailstock Travel (σε.)4.13 "
Ακτίνα εργασίας7.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198.4185
Ύψος πλοίου (cm)62.99
Μήκος πλοίου (cm)11.99
Πλάτος πλοίου (cm)70
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος περιστροφήςΚινητήρας HPΠίσσαΑκτίνα εργασίαςΤιμή
PALMGREN 9680213 Τόρνος πάγκου κινητήρα, Μύλος μεταβλητής ταχύτητας, μέγεθος 9 x 20 ίντσες | CD6LVT 96802139 7 / 8 "5/50.2 - 4/8 - 566-3 / 4 "€7,416.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9684520 Τόρνος κινητήρα πάγκου, μύλος μεταβλητής ταχύτητας, μέγεθος 11 x 27 ίντσες
€8,582.32 /μονάδα