PALMGREN 9612602 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 6 ιντσών | AD8LWJ 4KXD7 / 16

PALMGREN 9612602 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LWJ Μοντέλο: 9612602Cross Ref: 4KXD7 / 16

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€804.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Press Vise
Κρεβάτι / Βάση0.001 "
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "Στα 2000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου6"
Σιαγόνα0.002 "
Τύπος γνάθουΑυλακωμένος
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος13.75 "
Βάθος λαιμού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.4475
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
PALMGREN 9612152 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 1.5 ίντσας | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "Αυλακωμένος1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"€177.65
PALMGREN 9612253 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 2-7/16 ίντσες | AD8LWF 4KXD4 / 30 96122532-1 / 2 "Αυλακωμένος2 7 / 16 "2 9 / 16 "8"1 1 / 2 "€224.44
PALMGREN 9612301 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 3 ιντσών | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Λείος3"3"9"1 3 / 4 "€353.85
PALMGREN 9612401 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 4 ιντσών | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"Αυλακωμένος4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€517.34
PALMGREN 9612251 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 2-7/16 ίντσες | CH3QDR 10 96122513"Αυλακωμένος2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€166.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9612602 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 6 ιντσών
€804.90 /μονάδα