Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9612152 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 1.5 ίντσας | AD8LWE 4KXD2 / 6

PALMGREN 9612152 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 1.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8LWE Μοντέλο: 9612152Cross Ref: 4KXD2 / 6
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
€177.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Press Vise
Κρεβάτι / Βάση0.001 "
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "Στα 2000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου1 1 / 2 "
Σιαγόνα0.002 "
Τύπος γνάθουΑυλακωμένος
Πλάτος γνάθου1 1 / 2 "
συνολικό ύψος1.75 "
Συνολικό μήκος5.125 "
Βάθος λαιμού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.819
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
PALMGREN 9612253 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 2-7/16 ίντσες | AD8LWF 4KXD4 / 30 96122532-1 / 2 "Αυλακωμένος2 7 / 16 "2 9 / 16 "8"1 1 / 2 "€224.44
PALMGREN 9612301 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 3 ιντσών | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Λείος3"3"9"1 3 / 4 "€353.85
PALMGREN 9612401 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 4 ιντσών | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"Αυλακωμένος4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€517.34
PALMGREN 9612602 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 6 ιντσών | AD8LWJ 4KXD7 / 16 96126026"Αυλακωμένος6"4"13.75 "2"€804.90
PALMGREN 9612251 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 2-7/16 ίντσες | CH3QDR 10 96122513"Αυλακωμένος2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€166.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9612152 Μέγγενη πρέσας τρυπανιού, Μέγεθος 1.5 ιντσών
€177.65 /μονάδα