Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 5000W Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WUQ 4VLP7

PALMETTO PACKING 5000W Σφραγίδα 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WUQ Μοντέλο: 5000WCross Ref: 4VLP7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-100 έως 800 F
ΧρώμαΓυαλιστερό γκρι
Για χρήση σεβαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΕυέλικτη συσκευασία γραφίτη με σύρμα Inconel
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)NR
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)3500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)NR
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1200
Εύρος pHαπό 1 έως 14
Τετράγωνα5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κατασκευάζεται από καθαρό διογκωμένο εύκαμπτο γραφίτη με σύρμα Inconel που τυλίγεται γύρω από κάθε εύκαμπτο νήμα γραφίτη
    • Διαθέτει ενσωματωμένη κατασκευή πλεξούδας για να εξασφαλίσει μια θετική & χωρίς διαρροή στεγανοποίηση που διαρκεί πολλά χρόνια
    • Χρησιμοποιείται άφθονα ως συσκευασία για αρμούς διαστολής. βαλβίδες ατμού, χημικών και πετροχημικών. Συσκευασία φλάντζας αυλακιού υψηλής θερμοκρασίας και φυσητήρα αιθάλης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5000W Σφραγίδα 5/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WUR 4VLP8 5000W10ft.€206.06
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5000W Σφραγίδα 5/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WUT 4VLP9 5000W25ft.€430.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 5000W Σφραγίδα 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€129.02 /μονάδα