Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WKM 4VKW7

PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WKM Μοντέλο: 5000Cross Ref: 4VKW7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 850 F
ΧρώμαΓυαλιστερό γκρι
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΕυέλικτη συσκευασία γραφίτη
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)125
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4400
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1200
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WKN 4VKW8 500010ft.€137.03
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WKP 4VKW9 500025ft.€279.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€96.90 /μονάδα