Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WKE 4VKV9

PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WKE Μοντέλο: 5000Cross Ref: 4VKV9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€122.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 850 F
ΧρώμαΓυαλιστερό γκρι
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος25ft.
ΥλικόΕυέλικτη συσκευασία γραφίτη
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)125
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4400
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1200
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5607504000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WJP 4VKU4 50005ft.-1 / 8 "€20.97
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WJQ 4VKU5 500010ft.-1 / 8 "€21.41
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WJR 4VKU6 500025ft.-1 / 8 "€25.76
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WJT 4VKU7 50005ft.-3 / 16 "€22.50
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WJU 4VKU8 500010ft.-3 / 16 "€25.97
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WJV 4VKU9 500025ft.-3 / 16 "€51.36
PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WJW 4VKV1 50005ft.-1 / 4 "€28.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια
€122.12 /μονάδα