Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας, 3/8 τετραγωνικά. ίντσα, 25 πόδια | AA4JBJ 12N787

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας, 3/8 τετραγωνικά. ίντσα, 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JBJ Μοντέλο: 1575Σταυρός: 12N787
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
€305.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος650 F
ΧρώμαΜαύρη
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος25ft.
ΥλικόΣυσκευασία άνθρακα με γραφίτη (συνεχές νήμα)
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4000
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1000
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα3 / 8 "
Χαρακτηριστικάάνθρακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Palmetto Packing 1575 είναι μια ανθρακούχα συσκευασία για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας και υψηλής θερμοκρασίας. Έχει σχεδιαστεί για χημικές και καυστικές εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο εύρος pH και υψηλή αντοχή.
    • Έχει ταχύτητα άξονα 4000 fpm και είναι μια ισχυρότερη και οικονομικότερη εναλλακτική λύση για τις συσκευασίες Palmetto 1585 και 1588.
    • Αυτή η σφραγίδα συσκευασίας μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες και πιέσεις έως 650 βαθμούς Φαρενάιτ και 2500 psi, αντίστοιχα, και έχει εύρος pH 0 - 14.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετραγωνικά. ίντσα 5 πόδια | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "€21.85
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετραγωνικά. ίντσα 10 πόδια | AA4JAV 12N774 157510ft.-1 / 8 "€39.09
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετραγωνικά. ίντσα 25 πόδια | AA4JAW 12N775 157525ft.-1 / 8 "€78.51
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 τετραγωνικά. ίντσα 5 πόδια | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "€50.93
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 τετρ. ίντσα 10 πόδια | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "€60.81
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τ. ίντσα 25 πόδια | AA4JAZ 12N778 157525ft.-3 / 16 "€108.77
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνικά. ίντσα 5 πόδια | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "€39.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας, 3/8 τετραγωνικά. ίντσα, 25 πόδια
€305.38 /μονάδα