Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετραγωνικά. ίντσα 10 πόδια | AA4JAV 12N774

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετρ. ίντσα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4JAV Μοντέλο: 1575Σταυρός: 12N774

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος650 F
ΧρώμαΜαύρη
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος10ft.
ΥλικόΣυσκευασία άνθρακα με γραφίτη (συνεχές νήμα)
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4000
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1000
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα1 / 8 "
Χαρακτηριστικάάνθρακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετραγωνικά. ίντσα 5 πόδια | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "€21.85
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετραγωνικά. ίντσα 25 πόδια | AA4JAW 12N775 157525ft.-1 / 8 "€78.51
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 τετραγωνικά. ίντσα 5 πόδια | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "€50.93
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 τετρ. ίντσα 10 πόδια | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "€60.81
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τ. ίντσα 25 πόδια | AA4JAZ 12N778 157525ft.-3 / 16 "€108.77
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνικά. ίντσα 5 πόδια | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "€39.81
PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνικά. ίντσα 10 πόδια | AA4JBB 12N780 157510ft.-1 / 4 "€80.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 τετρ. ίντσα 10 πόδια
€39.09 /μονάδα