Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1392S Seal Packing 5/8 Square inch 5 Feet | AD9HBA 4RUA7

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1392S 5/8 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9HBA Μοντέλο: 1392SCross Ref: 4RUA7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 500 F
ΧρώμαΚαστανό
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΣύνθετη συσκευασία με PTFE
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)2500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 2 έως 12
Τετράγωνα5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9HBB 4RUA8 1392S10ft.€268.13
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1392S Σφραγίδα 5/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9HBC 4RUA9 1392S25ft.€652.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1392S 5/8 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€154.47 /μονάδα