Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 7/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GVM 4RTP1

PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 7/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9GVM Μοντέλο: 1389Cross Ref: 4RTP1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€158.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 550 F
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
Υλικό100% GFO (TM) Διευρυμένο PTFE με γραφίτη
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1900
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1900
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4300
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σφράγισμα συσκευασίας Palmetto 1389 ή το στυπιοθλίπτη έχει σχεδιαστεί για να σφραγίζει μια ποικιλία υγρών. Χρησιμοποιείται για να περιέχει διαλύτες, αέρια, νερό, οξέα, έλαια και άλλες χημικές ουσίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σφράγισμα συσκευασίας Palmetto Packing 1389 ασφαλίζει τις βαλβίδες, τις αντλίες και άλλα εξαρτήματα από διαρροές υγρών σε εφαρμογές γενικής συντήρησης και ελαφρού πολτού.
  • Διαθέτει προσανατολισμένο παρθένο νήμα ePTFE με μεγάλο φορτίο με εξαιρετικά καθαρή σκόνη γραφίτη για εμποτισμό λιπαντικών, αντοχή σε σκληρές χημικές ουσίες και διασπορά της θερμότητας.
  • Έρχεται με ένα αδρανές λιπαντικό για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής της συσκευασίας μειώνοντας το χρόνο θραύσης και τη θερμότητα τριβής.
  • Αυτή η σφράγιση συσκευασίας συμπίεσης λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -400 έως 550 βαθμούς F.
  • Για να λειτουργήσει ως στεγανοποιητικό σε αντλίες ή βαλβίδες, μπορεί να τεμαχιστεί και να διαμορφωθεί σε μεμονωμένους δακτυλίους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς λειτουργεί η σφραγίδα συσκευασίας;

Α. Τα στεγανοποιητικά στεγανοποιητικά γεμίζουν χώρο και μειώνουν την απώλεια υγρών τυλίγοντας υλικά που μοιάζουν με σχοινί γύρω από τον άξονα της αντλίας.

Ε. Γιατί χρησιμοποιείται η συσκευασία συμπίεσης;

Α. Η συσκευασία συμπίεσης παράγεται από διάφορες ίνες συσκευασίας. Αποτρέπει τη διαρροή και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του περιστρεφόμενου εξοπλισμού όπως οι αντλίες και οι βαλβίδες.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της συσκευασίας αδένων;

A. Το Gland packing είναι μια στεγανοποίηση άξονα που χρησιμοποιείται από μηχανολόγους μηχανικούς. Σε ορισμένες εφαρμογές, η συσκευασία αδένα χρησιμοποιείται πάνω από μηχανικές σφραγίδες για την αντιμετώπιση επιθετικών υγρών. Εάν υπάρχει διαρροή, τότε μπορεί να τροποποιηθεί ενώ η αντλία είναι σε λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GUW 4RTL4 13895ft.-1 / 8 "€31.37
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "€47.72
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "€109.02
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GUZ 4RTL7 13895ft.-3 / 16 "€42.24
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "€65.57
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "€134.65
PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "€60.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Σφραγίδα συσκευασίας 7/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€158.88 /μονάδα