Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1382 Σφράγιση συσκευασίας συμπίεσης, 1/4 τετραγωνική ίντσα, μήκος 25 πόδια | AD9GWJ 4RTT3

PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης, 1/4 τετραγωνική ίντσα, μήκος 25 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GWJ Μοντέλο: 1382Cross Ref: 4RTT3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 550 F
ΧρώμαΘαμπό Μαύρο
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος25ft.
ΥλικόΔιευρυμένο PTFE με γραφίτη
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1900
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1900
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)3800
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Palmetto Packing 1382 είναι ένα στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό συμπίεσης που χρησιμοποιείται για την προστασία περιστρεφόμενων αντλιών ασφάλτου και βαλβίδων από διαρροές υγρού.
    • Διαθέτει ένα διογκωμένο σώμα PTFE που λιπαίνεται με καθαρά σωματίδια γραφίτη και ένα αδρανές υγρό για να παρέχει αντοχή σε σκληρές χημικές ουσίες (αποθέματα χαρτιού, πολτοί ή καυστικά λύματα) και αντέχει σε ταχύτητες άξονα έως 3800 σ.α.λ.
    • Η κατασκευή της πλεξούδας της Interwoven αυτού του στεγανοποιητικού μειώνει τα υαλοπίνακα και τα σημάδια παρέχοντας υψηλούς ρυθμούς απαγωγής θερμότητας, καθώς και αποτρέπει την περιστροφή της συσκευασίας από τον άξονα της αντλίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "€28.18
PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "€36.25
PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "€68.59
PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "€42.07
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1382 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "€53.98
PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "€94.80
PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας, 1/4 τετραγωνική ίντσα, μήκος 5 πόδια | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "€37.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Σφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης, 1/4 τετραγωνική ίντσα, μήκος 25 ποδιών
€136.17 /μονάδα