Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WVL 4VLT8

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367H 3/8 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WVL Μοντέλο: 1367ΗCross Ref: 4VLT8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€155.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 500 F
ΧρώμαΆσπρο
Για χρήση σεβαλβίδες
Μήκος10ft.
ΥλικόΛευκή συσκευασία PTFE χωρίς λίπανση
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)NR
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)4000
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)1200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)300
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5607504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δημιουργήθηκε με καθαρό λευκό παρθένο νήμα ePTFE αναμεμιγμένο με PTFE (χωρίς λίπανση)
    • Διαθέτει ενσωματωμένη πλεξούδα κατασκευή για ενίσχυση της συσκευασίας και δυνατότητα ανώτερης απόδοσης
    • Προσφέρει πυκνή και σταθερή συσκευασία, ιδανική για περιστρεφόμενες υπηρεσίες (δακτύλιοι κατά της εξώθησης), παλινδρομικές υπηρεσίες με υψηλές ταχύτητες και πιέσεις (αντλίες εμβόλου) και εφαρμογές πρέσας φίλτρου
    • Πληροί τις προδιαγραφές MIL-P-24396, Type B και είναι το βιομηχανικό πρότυπο για στελέχη βαλβίδων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WUX 4VLR4 1367H5ft.1 / 8 "€25.32
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WUY 4VLR5 1367H10ft.1 / 8 "€31.01
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια AD9WUZ 4VLR6 1367H25ft.1 / 8 "€60.17
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WVA 4VLR7 1367H5ft.3 / 16 "€31.53
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WVB 4VLR8 1367H10ft.3 / 16 "€48.10
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WVC 4VLR9 1367H25ft.3 / 16 "€112.09
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WVD 4VLT1 1367H5ft.1 / 4 "€51.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367H 3/8 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια
€155.26 /μονάδα