PACKARD SD300 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 15 πόδια Μήκος καλωδίου | AH9VAP 44ZC60

PACKARD Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης SD300 μήκους καλωδίου 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VAP Μοντέλο: SD300Σταυρός: 44ZC60

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,035.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης
Συμμόρφωση εταιρείαςΠιστοποίηση UL, καταχωρισμένη στο CSA
Ενισχυτές5.09
καλώδιο Μήκος15ft.
Τύπος καλωδίου3 γωνίες γείωσης
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού35
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού20
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού5
HandleΝαι
HP1/2
Hz60
Φάση εισόδου AC1
Μέγιστη κεφαλή30 πόδια.
Τύπος διακόπτηΔεν περιλαμβάνεται διακόπτης
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0875
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PACKARD Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης SD300 μήκους καλωδίου 15 πόδια
€1,035.63 /μονάδα