Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PACKARD 82641 Αντικατάσταση πρόχειρου επαγωγέα 1/25 HP | AF8NVC 29AT91

PACKARD 82641 Αντικατάσταση επαγωγέα βύθισης 1/25 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NVC Μοντέλο: 82641Σταυρός: 29AT91
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
€529.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόχειρο επαγωγέα
Ενισχυτές0.62
Βάθος5-5 / 64 "
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΡεχμ
Για χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλου70-24157-03
Ύψος8 11 / 16 "
HP1/25
ΥλικόΑλουμίνιο χάλυβα, χαλκός
ΠαρατηρήσειςΠροϊόν που χρησιμοποιείται ως άμεση αντικατάσταση OEM μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση συνιστά εσφαλμένη εφαρμογή, η οποία ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να δημιουργήσει μη ασφαλείς συνθήκες
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση
Τάση208/230
Πλάτος568755 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8414599080

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτείται αποκοπή (4-29 / 32 ")
    • Υπερέχει του Rheem 70-24157-03

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΓια χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΎψοςΤιμή
PACKARD 65475 Αντικατάσταση Booster Air Combustion | AF8NVB 29AT90 65475Αλουμίνιο χάλυβα, χαλκός0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€108.69
PACKARD 82057 Αντικατάσταση πρόχειρου επαγωγέα 1/40 HP | AF8NVE 29AT93 82057Αλουμίνιο χάλυβα, χαλκός1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "€391.01
PACKARD 82999 Αντικατάσταση πρόχειρου επαγωγέα 1/30 HP | AF8NVF 29ΑΤ94 82999Αλουμίνιο χάλυβα, χαλκός0.645-49 / 64 "208/230568755 "Υόρκη026-33999-0018 11 / 16 "€435.51
PACKARD 82052 Draft Inducer 5-1 / 32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Ατσάλι1.007-43 / 64 "115568756 "Δουγκέρκη433-00-5105.031 "€461.37
PACKARD 82618 Draft Inducer 7-15/16 ιντσών H 115/230V | AG6DKA 35PT76 82618Ατσάλι0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "€464.53
PACKARD 48332 Πρόχειρος επαγωγέας 5-1 / 4in. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Πλαστικό περίβλημα1.808-1 / 2 "115568871 "Καλός άνθρωπος5KSB46GF0003S, B483300015.25 "€490.94
PACKARD 66003 Draft Inducer 6-45/64in. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003Ατσάλι0.928-5 / 16 "115568756 "Καλός άνθρωπος11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "€312.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PACKARD 82641 Αντικατάσταση επαγωγέα βύθισης 1/25 HP
€529.75 /μονάδα