OTC TOOLS 4407 Σετ οδηγού δακτυλίου, Μήκος 9-1/4 ίντσες

Στοιχείο: CD6WJW Μοντέλο: 4407
€103.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ οδηγού με δακτύλιο
Χωρητικότητα10mm έως 42mm dia.
ΧρώμαΜαύρο και χρώμιο
Ύψος2"
Μήκος9 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών17
Μέγεθος7-1 / 4 "x 2" x 9-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΒαρύ καθήκον
Πλάτος7 1 / 4 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 4407 Σετ οδηγού δακτυλίου, Μήκος 9-1/4 ίντσες
€103.72 /μονάδα