Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG HP421-3125 Carbide End Mill Hp421 5/16 D 13/16 Cut | AC4TYQ 30L365

OSG HP421-3125 Carbide End Mill Hp421 5/16 D 13/16 Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TYQ Μοντέλο: HP421-3125Σταυρός: 30L365

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής13 / 16 "
Αριθμός λίσταςHP421
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 16 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετροςΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΒαθμόςΓωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΤιμή
OSG HP421-0469 Carbide End Mill HP421 3/64 D 9/64 CUT L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 309 / 64 "HP421€27.05
OSG HP421-0625 CARBIDE END MILL HP421 1/16 D 3/16 CUT L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 303 / 16 "HP421€25.28
OSG HP421-0781 Carbide End Mill Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 301 / 4 "HP421€25.31
OSG HP421-0938 Carbide End Mill Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 355 / 16 "HP421€25.29
Μύλος καρβιδίου OSG HP421-1000 Hp421 1 D 1 1/2 Cut L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Κλασματική ίντσα1"υψηλής απόδοσηςΠτυχία 301.5 "HP421€520.22
OSG HP421-1094 Carbide End Mill HP421 7/64 D 3/8 CUT L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 303 / 8 "HP421€25.41
OSG HP421-1250 Carbide End Mill Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 301 / 2 "HP421€25.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP421-3125 Carbide End Mill Hp421 5/16 D 13/16 Cut
€68.60 /μονάδα