Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 950-7500 Carbide Bur 60 Degrees Cone 3/4 Inch | AH3ZXG 33ZU87

OSG 950-7500 Καρβίδιο Bur 60 Degrees Cone 3/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZXG Πρότυπο: 950-7500Cross Ref: 33ZU87
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
€74.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μέγιστη. RPM30,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
Shape60 βαθμοί κώνου
Αριθμός συναλλαγήςSL-7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 950-1000-60 Carbide Bur 25mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€120.34
OSG 950-1000 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1 ίντσα | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€116.75
OSG 950-2500 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1/4 ίντσα | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SJ-1€29.20
OSG 950-3750 Carbide Bur 60 Degrees Cone 3/8 ίντσα | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€34.93
OSG 950-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.75
OSG 950-5000 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1/2 ίντσα | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€39.40
OSG 950-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€49.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 950-7500 Καρβίδιο Bur 60 Degrees Cone 3/4 Inch
€74.18 /μονάδα