Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JABSCO 35440-0000 Blower 250 Cfm 12vdc 10a 2500 Rpm | AE6BLC 5PHD9

JABSCO 35440-0000 Blower 250 Cfm 12vdc 10a 2500 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BLC Πρότυπο: 35440-0000Cross Ref: 5PHD9
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
€375.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP250
CFM @ 0.100 ίντσες. SP245
CFM @ 0.150 ίντσες. SP243
CFM @ 0.200 ίντσες. SP241
CFM @ 0.300 ίντσες. SP240
CFM @ 0.400 ίντσες. SP238
CFM @ 0.500 ίντσες. SP230
CFM @ 0.600 ίντσες. SP225
CFM @ 0.700 ίντσες. SP215
CFM @ 0.800 ίντσες. SP212
CFM @ 0.900 ίντσες. SP209
CFM @ 1.000 ίντσες. SP200
CFM @ 1.200 ίντσες. SP185
CFM @ 1.600 ίντσες. SP155
CFM @ 2.000 ίντσες. SP115
Κουτί αγωγώνΟχι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο10
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΔιηλεκτρίτη 44-10 HG
Εισαγωγή Dia.4"
Μήκος μολύβδου15 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.130 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΠεδίο πληγής DC
Θέση τοποθέτησηςΠολλαπλές θέσεις
Outlet Dia.4"
Σχήμα εξόδουγύρος
Συνολικό βάθος9.187 "
συνολικό ύψος9.625 "
συνολικό πλάτος9.125 "
RPM2500
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση12 VDC
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9295
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς φλάντζα (Χωρίς φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή Dia.Μήκος μολύβδουΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Τιμή
JABSCO 35115-7020 Blower 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Μανίκι1054.4Ενισχυμένο πλαστικό3"13 "104 βαθμοί F€164.98
JABSCO 34739-7010 Blower 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Μανίκι1506.5Ενισχυμένο πλαστικό3"13 "104 βαθμοί F€204.65
JABSCO 35400-7000 Blower 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Μανίκι25010Ενισχυμένο πλαστικό4"13 "104 βαθμοί F€365.90
JABSCO 34744-7000 Φυσητήρας 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Μανίκι1000.7Ενισχυμένο πλαστικό3"13 "104 βαθμοί F€249.56
JABSCO 35000-7100 Φυσητήρας 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Μανίκι1501.1Ενισχυμένο πλαστικό4"13 "104 βαθμοί F€318.85
JABSCO 35760-0092 Blower 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Μπάλα25011Διηλεκτρίτη 44-10 HG4"10 "130 βαθμοί F€532.68
JABSCO 35760-0094 Blower 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Μπάλα2506Διηλεκτρίτη 44-10 HG4"10 "130 βαθμοί F€529.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JABSCO 35440-0000 Blower 250 Cfm 12vdc 10a 2500 rpm
€375.59 /μονάδα