Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JABSCO 34744-7000 Φυσητήρας 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817

JABSCO 34744-7000 Blower 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WKB Πρότυπο: 34744-7000Κωδ. Σταυρού: 4C817
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
€249.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP100
CFM @ 0.200 ίντσες. SP75
CFM @ 0.400 ίντσες. SP56
CFM @ 0.600 ίντσες. SP14
Κουτί αγωγώνΟχι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.7
Στέγαση ΥλικόΕνισχυμένο πλαστικό
Hz60
Εισαγωγή Dia.3"
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα
Outlet Dia.2.625 "
Σχήμα εξόδουγύρος
Συνολικό βάθος6.625 "
συνολικό ύψος7.625 "
συνολικό πλάτος7"
Φάση1
RPM2870
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού3.25 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς φλάντζα (Με φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή Dia.Μήκος μολύβδουΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Τιμή
JABSCO 35115-7020 Blower 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Μανίκι1054.4Ενισχυμένο πλαστικό3"13 "104 βαθμοί F€164.98
JABSCO 34739-7010 Blower 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Μανίκι1506.5Ενισχυμένο πλαστικό3"13 "104 βαθμοί F€204.65
JABSCO 35400-7000 Blower 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Μανίκι25010Ενισχυμένο πλαστικό4"13 "104 βαθμοί F€365.90
JABSCO 35000-7100 Φυσητήρας 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Μανίκι1501.1Ενισχυμένο πλαστικό4"13 "104 βαθμοί F€318.85
JABSCO 35760-0092 Blower 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Μπάλα25011Διηλεκτρίτη 44-10 HG4"10 "130 βαθμοί F€532.68
JABSCO 35760-0094 Blower 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Μπάλα2506Διηλεκτρίτη 44-10 HG4"10 "130 βαθμοί F€529.69
JABSCO 36760-0115 Φυσητήρας 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100Μπάλα2501.5Διηλεκτρίτη 44-10 HG4"10 "130 βαθμοί F€716.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JABSCO 34744-7000 Blower 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm
€249.56 /μονάδα