Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 901-3125-EC Κύλινδρος καρβιδίου 5/16 ιντσών | AH3ZKE 33ZR30

OSG Κύλινδρος καρβιδίου 901-3125-EC 5/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZKE Μοντέλο: 901-3125-ECCross Ref: 33ZR30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.5 / 16 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής3 / 4 "
Μέγιστη. RPM65,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΚύλινδρος
Αριθμός συναλλαγήςSA-2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 901-1000-60 Carbide Bur 25mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-9€153.75
OSG 901-1000 Κύλινδρος καρβιδίου κυλίνδρου 1 ίντσας | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9€153.09
OSG 901-1250 Carbide Bur Cylinder 1/8 ίντσα | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SA-11€25.49
OSG 901-1250-60 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmΚαρβίδιο6"SA-11€27.42
OSG 901-1250-EC Carbide Bur Cylinder 1/8 ίντσα | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-ΕΚ1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SA-11€27.20
OSG 901-1875 Carbide Bur Cylinder 3/16 ίντσα | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SA-14€28.30
OSG 901-1875-EC Carbide Bur Cylinder 3/16 ίντσα | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-ΕΚ3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SA-14€29.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG Κύλινδρος καρβιδίου 901-3125-EC 5/16 ιντσών
€35.02 /μονάδα