Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 885-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH4ABF 33ZV79

OSG 885-5000-60 Καρβίδιο γρέζι 12mm κοπής διάμετρος RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ABF Μοντέλο: 885-5000-60Cross Ref: 33ZV79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.12.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής32mm
Μέγιστη. RPM55,000
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης6"
ShapeΦλόγα
Αριθμός συναλλαγήςSH-5MA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 851-3125 Carbide Bur Flame 5/16 ίντσα | AH3ZWB 33ZU59 851-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"1 / 4 "SH-2€44.45
OSG 851-3125-60 Carbide Bur 8mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWC 33ZU60 851-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SH-2€44.45
OSG 851-5000 Carbide Bur Flame 1/2 ίντσα | AH3ZWD 33ZU61 851-50001 / 2 "1.25 "50,0002"1 / 4 "SH-5€98.32
OSG 851-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWE 33ZU62 851-5000-6012.00mm31mm55,00050mm6"SH-5€97.82
OSG 851-6250 Carbide Bur Flame 5/8 Inch | AH3ZWF 33ZU63 851-62505 / 8 "1.437 "40,0002"1 / 4 "SH-6€147.16
OSG 851-6250-60 Carbide Bur 16mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWG 33ZU64 851-6250-6016.00mm36mm40,00050mm6"SH-6€150.37
OSG 851-7500 Carbide Bur Flame 3/4 ίντσα | AH3ZWH 33ZU65 851-75003 / 4 "1.625 "30,0002"1 / 4 "SH-7€180.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 885-5000-60 Καρβίδιο γρέζι 12mm κοπής διάμετρος RH Cut
€139.91 /μονάδα