Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8597437 Jobber Length Drill Bit, 11/64 Inch Size Drill Bit Size, 3 1/2 Inch Overall Length | CT6CTY 3CJG5

OSG 8597437 Jobber Length Drill Bit, 11/64 Inch Size Drill Bit Size, 3 1/2 Inch General Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT6CTY Μοντέλο: 8597437Cross Ref: 3CJG5
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
€41.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους εργασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
OSG 8598005 Jobber Drill Bit, 10.05 mm Drill Bit Size, 87 mm Flute Length, 144 mm Συνολικό μήκος | CT6BZZ 34ZR54 8598005Εργαλείο τρυπανιών Jobber€154.34
OSG 62603 Jobber Drill Bit, 10.30 mm Drill Bit Size, 87 mm Flute Length, 107 mm Συνολικό μήκος | CT6CAA 2PPD8 62603Εργαλείο τρυπανιών Jobber€159.88
OSG 8594103 Jobber Drill Bit, 10.30 mm Drill Bit Size, 87 mm Flute Length, 133 mm Συνολικό μήκος | CT6CAB 34YY66 8594103Εργαλείο τρυπανιών Jobber€95.63
OSG 8594107 Jobber Drill Bit, 10.70 mm Drill Bit Size, 94 mm Flute Length, 142 mm Συνολικό μήκος | CT6CAD 34YY70 8594107Εργαλείο τρυπανιών Jobber€108.89
OSG 8594126 Jobber Drill Bit, 12.60 mm Drill Bit Size, 101 mm Flute Length, 151 mm Συνολικό μήκος | CT6CAG 34YY86 8594126Εργαλείο τρυπανιών Jobber€184.21
OSG 8597234 Jobber Drill Bit, 2.34 mm Μέγεθος τρυπανιού, 27 mm μήκος φλάουτου, 59 mm Συνολικό μήκος | CT6CAL 34ZL47 8597234Εργαλείο τρυπανιών Jobber€33.72
OSG 8597243 Jobber Drill Bit, 2.43 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 62 mm Συνολικό μήκος | CT6CAM 34ZL56 8597243Εργαλείο τρυπανιών Jobber€33.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8597437 Jobber Length Drill Bit, 11/64 Inch Size Drill Bit Size, 3 1/2 Inch General Length
€41.07 /μονάδα