Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8594090 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 9.0mm | AG3NGN 33NZ88

OSG 8594090 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 9.0mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NGN Μοντέλο: 8594090Cross Ref: 33NZ88
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
€76.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιόχειρας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.354 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαV με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού81mm
Αριθμός λίστας1800
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Συνολικό μήκος125mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 120
Τύπος σημείουX
Σανκ Ντία.9.0mm
Μέγεθος9.0mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 8594042 Jobber Drill Bit Hss-e x Σημείο 4.2 mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165 "43mm75mm4.2mm4.2mm€26.54
OSG 8594045 Εργαλείο τρυπάνι Hss-e x Σημείο 4.5 mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177 "47mm80mm4.5mm4.5mm€26.43
OSG 8594050 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 5.0mm | AG3MZE 33NZ79 85940500.196 "52mm86mm5.0mm5.0mm€30.00
OSG 8594055 Εργαλείο τρυπάνι Hss-e x Σημείο 5.5mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216 "57mm93mm5.5mm5.5mm€38.25
OSG 8594060 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 6.0mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236 "57mm93mm6.0mm6.0mm€38.97
OSG 8594025 Jobber Drill Bit Hss-e x Σημείο 2.5 mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098 "30mm57mm2.5mm2.5 "€21.11
OSG 8594030 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 3.0mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118 "33mm61mm3.0mm3"€17.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8594090 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 9.0mm
€76.51 /μονάδα