Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 849-3750 Carbide Bur 90 Degones Cone 3/8 ίντσα | AH3ZTJ 33ZT96

OSG 849-3750 Καρβίδιο Bur 90 Degrees Cone 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZTJ Πρότυπο: 849-3750Cross Ref: 33ZT96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 90
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μέγιστη. RPM63,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
Shape90 βαθμοί κώνου
Αριθμός συναλλαγήςSK-3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 849-1000-60 Carbide Bur 25mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZTE 33ZT92 849-1000-60Πτυχία 9025.00mm25,00050mmHSS6"SK-9€137.25
OSG 849-1000 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1 ίντσα | AH3ZTF 33ZT93 849-1000Πτυχία 901"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€125.66
OSG 849-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mmΚαρβίδιο6"SK-1€32.38
OSG 849-2500 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1/4 Inch | AH3ZTH 33ZT95 849-2500Πτυχία 901 / 4 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SK-1€32.38
OSG 849-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€37.76
OSG 849-5000 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1/2 ίντσα | AH3ZTL 33ZT98 849-5000Πτυχία 901 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€49.05
OSG 849-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZTM 33ZT99 849-5000-60Πτυχία 9012.00mm55,00050mmHSS6"SK-5€48.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 849-3750 Καρβίδιο Bur 90 Degrees Cone 3/8 Inch
€37.01 /μονάδα