Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DXR3 Εύκαμπτος σωλήνας 1/4 ίντσας 18 ίντσας Μήκος | AD7EDP

APPROVED VENDOR Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 4DXR3 Μήκος 1/4 ιντσών 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7EDP Μοντέλο: 4DXR3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€46.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος5 / 16 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)4
Τύπος τοποθέτησηςΟρειχάλκινη σύνδεση MNPT
Υλικό σωλήναPTFE
Μήκος18 "
Μέγιστη. Θερμ.450 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση2500 PSI
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)4
ΧαρακτηριστικάΟμαλή διάτρηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΔυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τύπος τοποθέτησηςΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος σωλήναΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DXP5 Εύκαμπτος σωλήνας 1/8 ίντσας 12 ίντσες Μήκος | AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Ορειχάλκινη σύνδεση MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€34.57
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4DXP6 Εύκαμπτο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 1/8 ίντσας 18 ίντσας Μήκος | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2Ορειχάλκινη σύνδεση MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€36.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DXP7 Εύκαμπτος σωλήνας 1/8 ίντσας 24 ίντσες Μήκος | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Ορειχάλκινη σύνδεση MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€39.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DXP8 Εύκαμπτος σωλήνας 1/8 ίντσας 36 ίντσες Μήκος | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Ορειχάλκινη σύνδεση MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€44.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DXP9 Εύκαμπτος σωλήνας 1/8 ίντσας 48 ίντσες Μήκος | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Ορειχάλκινη σύνδεση MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€49.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DXR1 Εύκαμπτος σωλήνας 1/8 ίντσας 60 ίντσες Μήκος | AD7EDM 4DXR13 / 16 "2Ορειχάλκινη σύνδεση MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2€41.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DXR2 Εύκαμπτος σωλήνας 1/4 ίντσας 12 ίντσες Μήκος | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Ορειχάλκινη σύνδεση MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4€41.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 4DXR3 Μήκος 1/4 ιντσών 18 ιντσών
€46.08 /μονάδα