Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8330119 Straight Flute Tap Mod Bottom M12 x 1.25 TiCN | AH3ZFA 33YX94

OSG 8330119 ίσιο φλάουτο Tap Mod Κάτω M12 x 1.25 TiCN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZFA Μοντέλο: 8330119Σταυρός: 33YX94

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€520.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας341
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων5
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος80mm
Σανκ Ντία.8.50mm
Πατήστε ΣτυλΕυθεία φλάουτο (χέρι)
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος38mm
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.25
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: Δεν αξιολογήθηκε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΕίδοςΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 3110508 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Ticn | AG3NVA 33PE03 31105080.152 "Ευθεία βρύση φλάουτου311#10Τροποποιημένο Bottoming7 / 8 "UNFΚαρβίδιο€288.26
OSG 3110608 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 1/4 ίντσα x 20 Ticn | AG3NVB 33PE04 31106080.191 "Ευθεία βρύση φλάουτου3111 / 4 "Τροποποιημένο Bottoming1"UNCΚαρβίδιο€289.14
OSG 3111008 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 3/8 ίντσα x 16 Ticn | AG3NVC 33PE05 31110080.286 "Ευθεία βρύση φλάουτου3113 / 8 "Τροποποιημένο Bottoming1.25 "UNCΚαρβίδιο€493.72
OSG 8330067 Ευθεία φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 5x0.80mm Ticn | AG3NVK 33PE12 83300674.50mmΕυθεία βρύση φλάουτου341M5Τροποποιημένο Bottoming22mmΜετρικό χονδροειδέςΚαρβίδιο€248.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8330119 ίσιο φλάουτο Tap Mod Κάτω M12 x 1.25 TiCN
€520.68 /μονάδα