Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8304743 Μύλος νημάτων M14 85mm Μήκος 1.5mm Πίσσα 5 Φλάουτα | AG3URR 33VR27

OSG 8304743 Μύλος με σπειρώματα M14 85mm Μήκος 1.5mm Βήμα 5 Φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3URR Μοντέλο: 8304743Cross Ref: 33VR27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€598.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.39 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες5
Μήκος κοπής1.18 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος85mm
Πίσσα1.5mm
Σανκ Ντία.10mm
ΜέγεθοςM14
Μέγεθος νήματοςM14
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦλάστεςΠίσσαΤιμή
OSG 3900043 Νήμα Μύλος M14 85mm Μήκος 1.5mm Μήκος 4 Φλάουτα | AG3URA 33VR12 390004341.5mm€552.83
OSG 3900044 Μύλος σπειρώματος M14 85mm Μήκος 2mm Pitch 4 Flutes | AG3URB 33VR13 390004442mm€552.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8304743 Μύλος με σπειρώματα M14 85mm Μήκος 1.5mm Βήμα 5 Φλάουτα
€598.89 /μονάδα