Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 820-0004 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 ίντσα | AH4AHU 33ZX31

OSG 820-0004 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4AHU Πρότυπο: 820-0004Cross Ref: 33ZX31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 16
Κόττερ Ντιά.3 / 16 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM75,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΔείξε το δέντρο
Αριθμός συναλλαγήςSG-53

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 820-0003 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 ίντσα | AH4AHT 33ZX30 820-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53€35.37
OSG 820-0009 Carbide Bur Point Point Tree 3/16 Inch | AH4AHZ 33ZX36 820-0009Πτυχία 103 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53€38.19
OSG 820-0003-30 Carbide Bur 4mm Cut Diameter RH Cut | AH4AJE 33ZX41 820-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52€38.19
OSG 820-0004-30 Carbide Bur 5mm Cut Diameter RH Cut | AH4AJF 33ZX42 820-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€38.19
OSG 820-0009-30 Καρβίδιο Γρεζίνα 4mm Cut Diameter RH Cut | AH4AJL 33ZX47 820-0009-30Πτυχία 144.00mm12mm80,00050mm6"SL-53€38.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 820-0004 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 Inch
€38.19 /μονάδα