Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 800-8015 Carbide Bur 60 Degrees Inc Γωνία 1/8 ίντσας | AH4ADE 33ZW25

OSG 800-8015 Καρβίδιο Γείσος 60 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ADE Πρότυπο: 800-8015Cross Ref: 33ZW25
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
€14.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 90
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής3 / 32 "
Μέγιστη. RPM80,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
Shape60 βαθμοί περιλαμβάνονται γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSJ-42

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 800-8015-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4AEB 33ZW45 800-8015-30Πτυχία 603.00mm2.5 "50mm6"€16.77
OSG 900-9015 Carbide Bur 60 Degrees Incled Angle 1/8 ίντσες | AH4AEY 33ZW65 900-9015Πτυχία 901 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€15.15
OSG 900-9015-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4AFU 33ZW84 900-9015-30Πτυχία 603.00mm2.5 "50mm6"€15.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 800-8015 Καρβίδιο Γείσος 60 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα
€14.84 /μονάδα