Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 63706 Spotting Drill Bit, 6.00 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Lg, 72.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAZ 34ZT24

OSG 63706 Spotting Drill Bit, 6.00 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Lg, 72.00 mm Lg, Tin Finish

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT6QAZ Μοντέλο: 63706Cross Ref: 34ZT24

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€33.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι ανίχνευσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
OSG 63660 Spot Drill, 10.00 mm Drill Bit Size, 30.00 mm Flute Lg, 93.00 mm Lg, Tin Finish | CT6PZX 54LY15 63660Τρυπάνι εντοπισμού€55.55
OSG 62926 Spot Drill, 6.00 mm Μέγεθος τρυπανιού, 20.00 mm Flute Lg, 72.00 mm Lg, Bright Finish | CT6PZY 54LY14 62926Τρυπάνι εντοπισμού€16.05
OSG 62910 Spotting Drill Bit, 10.00 mm Drill Bit Size, 30.00 mm Flute Lg, 93.00 mm Lg, 2 Flutes | CT6PZZ 34ZT33 62910Τρυπάνι ανίχνευσης€34.30
OSG 62912 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg | CT6QAA 34ZT34 62912Τρυπάνι ανίχνευσης€49.26
OSG 62932 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, 2 Flutes | CT6QAB 34ZT57 62932Τρυπάνι ανίχνευσης€48.92
OSG 63612 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAC 34ZT42 63612Τρυπάνι ανίχνευσης€95.24
OSG 63662 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAD 34ZT55 63662Τρυπάνι ανίχνευσης€94.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 63706 Spotting Drill Bit, 6.00 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Lg, 72.00 mm Lg, Tin Finish
€33.59 /μονάδα