Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 4110000811 Μύλος με νήματα, Carbide, TiAlN, 4 Flute, M12x1.75 Μέγεθος νήματος, 9.50 mm Διάμετρος κοπής, 28.00 mm | CT7BCK 6WFN9

OSG 4110000811 Μύλος με νήματα, Carbide, TiAlN, 4 Flute, M12x1.75 Size Thread, 9.50 mm Dia Cutter, 28.00 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7BCK Μοντέλο: 4110000811Cross Ref: 6WFN9
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
€451.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
OSG 3900499 Thread Mill, Carbide, 3 Flute, M1.7x M1.8x0.35 Size Thread, 1.30 mm Cutter Dia | CT7AZA 34ZT79 3900499€208.41
OSG 4100000411 Thread Mill, Carbide, EXO, 3 Flute, #10-24 Size Thread, 0.1300 Inch Size Cutter Dia | CT7AZB 2TNT2 4100000411€325.42
OSG 4100000811 Thread Mill, Carbide, EXO, 3 Flute, 1/4 Inch Size-20 Thread Size | CT7AZC 2TNR6 4100000811€332.98
OSG 4100003211 Thread Mill, Carbide, EXO, 3 Flute, 1/4 Inch Size-20 Thread Size | CT7AZD 54LC57 4100003211€378.93
OSG 4100003311 Thread Mill, Carbide, EXO, 3 Flute, 1/4 Inch Size-28 Thread Size | CT7AZE 54LC58 4100003311€378.93
OSG 4100000911 Thread Mill, Carbide, EXO, 3 Flute, 1/4 Inch Size-28 Thread Size | CT7AZF 2TNR9 4100000911€315.76
OSG 4100003611 Thread Mill, Carbide, EXO, 3 Flute, 3/8 Inch Size-16 Thread Size | CT7AZG 54LC61 4100003611€404.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 4110000811 Μύλος με νήματα, Carbide, TiAlN, 4 Flute, M12x1.75 Size Thread, 9.50 mm Dia Cutter, 28.00 mm
€451.09 /μονάδα