Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 4100000611 Μύλος σπειρώματος # 12 Μήκος 3 ιντσών 0.354 Μήκος κοπής 3fl | AG3UQK 33VP97

OSG 4100000611 Μύλος με νήματα #12 3 ίντσες Μήκος 0.354 Μήκος κοπής 3 φλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UQK Μοντέλο: 4100000611Cross Ref: 33VP97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€350.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.16 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες3
Μήκος κοπής0.354 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Μήκος λαιμού0.37 "
Συνολικό μήκος3"
Πίσσα24
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος#12
Μέγεθος νήματος#12
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΜήκος λαιμούΠίσσαΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 4100000711 Μύλος σπειρώματος # 12 Μήκος 3 ίντσες 0.339 Μήκος κοπής 3fl | AG3UQL 33VP98 41000007110.339 "0.36 "28UNF€325.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 4100000611 Μύλος με νήματα #12 3 ίντσες Μήκος 0.354 Μήκος κοπής 3 φλ
€350.19 /μονάδα