Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 404-1719-BN Carbide End Mill 404bn 11/64 Διάμετρος 9/16 Κοπή | AC4VDT 30M024

OSG 404-1719-BN μύλος καρβιδίου 404bn 11/64 Διάμετρος 9/16 Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VDT Μοντέλο: 404-1719-BNΣταυρός: 30M024

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος11 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
Τέλος στυλΜύτη μπάλα
φινίρισμαΦωτεινό
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής9 / 16 "
Αριθμός λίστας404BN
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.11 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΛαιμός Ντία.Μήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 404-0312 Carbide End Mill 404 1/32 Διάμετρος 1/8 Μήκος κοπής | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€25.83
OSG 404-031211 Carbide End Mill 404 1/32 Διάμετρος 1/8 Μήκος κοπής | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€28.73
OSG 404-0394 Carbide End Mill 404 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€28.61
OSG 404-039411 Carbide End Mill 404 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€28.98
OSG 404-0394-BN Carbide End Mill 404bn 1.0 mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBL 30L971 404-0394-ΒΝ404BN-1mm--439mm3.00mm€35.60
OSG 404-0394-BN11 Carbide End Mill 404bn 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBM 30L972 404-0394-ΒΝ11404BN-1mm--439mm3.00mm€33.17
OSG 404-0469 Carbide End Mill 404 3/64 Διάμετρος 9/64 Μήκος κοπής | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€18.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 404-1719-BN μύλος καρβιδίου 404bn 11/64 Διάμετρος 9/16 Cut
€29.03 /μονάδα