Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 3147803 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 Nitride | AG4GEL 33YX53

OSG 3147803 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1/4 ιντσών x 20 νιτρίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GEL Μοντέλο: 3147803Σταυρός: 33YX53
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
€17.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΝιτρίδη
Αριθμός λίστας114
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςΥπερμεγέθη 2B +
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 3141203 Straight Flute Tap Plug # 2x56 Nitride | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56Υπερμεγέθη H70.141 "#2€33.35
OSG 3141303 Straight Flute Tap Bottom # 2x56 Nitride | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Υπερμεγέθη H70.141 "#2€28.82
OSG 3141803 Straight Flute Tap Plug # 2x56 Nitride | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Υπερμεγέθη 2B +0.141 "#2€28.78
OSG 3141903 Straight Flute Tap Bottom # 2x56 Nitride | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Υπερμεγέθη 2B +0.141 "#2€29.43
OSG 3142203 Straight Flute Tap Plug # 4x40 Nitride | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Υπερμεγέθη H70.141 "#4€19.46
OSG 3142303 Straight Flute Tap Bottom # 4x40 Nitride | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Υπερμεγέθη H70.141 "#4€19.46
OSG 3142803 Straight Flute Tap Plug # 4x40 Nitride | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Υπερμεγέθη 2B +0.141 "#4€19.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 3147803 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1/4 ιντσών x 20 νιτρίδιο
€17.50 /μονάδα