Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 3105040 End Mill Ball 0.40mm D 40.00mm Oal 2fl | AG3NKT 33PA74

OSG 3105040 End Mill Ball 0.40mm D 40.00mm Oal 2fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NKT Μοντέλο: 3105040Cross Ref: 33pa74

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαWXL (R)
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής0.8mm
Αριθμός λίστας3710
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.0.40mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος40mm
Σανκ Ντία.4.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με χυτοσίδηρο (Ναι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Συμβατότητα με ανοξείδωτο (Ναι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΤιμή
OSG 3105050 End Mill Ball 0.50mm D 40.00mm Oal 2fl | AG3NKU 33PA75 31050501.1mm€69.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 3105040 End Mill Ball 0.40mm D 40.00mm Oal 2fl
€71.11 /μονάδα