Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 30203801 Σπειροειδής αυλός Τροποποιημένος πάτος 5/8 ίντσες x 11 S/O | AG4HFR 33ZE26

OSG 30203801 Τροποποιημένο πάτο με σπειροειδή φλάουτο 5/8 ίντσες x 11 S/O

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HFR Μοντέλο: 30203801Σταυρός: 33ZE26

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€196.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας302
ΥλικόVA-3
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4.25 "
Πίσσα11
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.59 "
Μέγεθος5 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1282
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 30201701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 24 S / O | AG4GRA 33ZD87 3020170133.375 "24H20.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30201801 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο 3/8 ίντσας x 24 S/O | AG4GRC 33ZD89 3020180133.375 "24H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30201001 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 20 S / O | AG4HDR 33ZD73 3020100132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€58.54
OSG 30201101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 20 S / O | AG4HDU 33ZD75 3020110132 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€58.54
OSG 30201501 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 16 S / O | AG4HEC 33ZD83 3020150133.375 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30201601 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 16 S / O | AG4HEE 33ZD85 3020160133.375 "16H40.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€94.71
OSG 30202401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2 Inch x 13 S / O | AG4HEP 33ZD99 3020240143 13 / 16 "13H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€173.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 30203801 Τροποποιημένο πάτο με σπειροειδή φλάουτο 5/8 ίντσες x 11 S/O
€196.06 /μονάδα