Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 24046 Straight Flute Tap Bottom 14x2.00mm Bright | AG4GMQ 33YZ31

OSG 24046 Ευθύγραμμο Φλάουτο Κρουνός Κάτω 14x2.00mm Φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GMQ Μοντέλο: 24046Σταυρός: 33YZ31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€695.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας349
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος88mm
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςOH4
Σανκ Ντία.10.50mm
ΜέγεθοςM14
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος42mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 1006101500 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 6 x 1.00mm Φωτεινό | AG4FZD 33YY82 100610150025mm100614Μετρικό χονδροειδές80mm1.00mmD56.50mm€199.91
OSG 1006101900 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 10x1.25mm Φωτεινό | AG4FZG 33YY85 100610190032mm100614Μετρικό πρόστιμο100mm1.25mmD59.70mm€350.45
OSG 1006102000 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 10x1.50mm Φωτεινό | AG4FZH 33YY86 100610200032mm100614Μετρικό χονδροειδές100mm1.50mmD69.70mm€357.29
OSG 22800 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 1.4x0.30mm Φωτεινό | AG4FZJ 33YY87 228009mm3493Μετρικό χονδροειδές34mm0.30mmOH23.00mm€335.58
OSG 22801 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 1.6x0.35mm Φωτεινό | AG4FZK 33YY88 228019mm3493Μετρικό χονδροειδές36mm0.35mmOH33.00mm€317.27
OSG 22802 Straight Flute Tap Bottom 1.7x0.35mm Bright | AG4FZL 33YY89 2280211mm3493Μετρικό χονδροειδές36mm0.35mmOH33.00mm€317.27
OSG 22803 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 1.8x0.35mm Φωτεινό | AG4FZM 33YY90 2280311mm3493Μετρικό χονδροειδές36mm0.35mmOH33.00mm€317.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 24046 Ευθύγραμμο Φλάουτο Κρουνός Κάτω 14x2.00mm Φωτεινό
€695.69 /μονάδα