Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1715501 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 S/o | AG4HNP 33ZF92

OSG 1715501 Spiral Point Tap Plug 1/4 ίντσες x 28 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HNP Μοντέλο: 1715501Cross Ref: 33ZF92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΕΤΣΙ
Αριθμός λίστας314
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα28
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0292
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 1714601 Spiral Point Tap Plug # 2x56 S / o | AG4HMW 33ZF75 17146019 / 16 "31421.875 "56H20.141 "#2€73.89
OSG 1714701 Spiral Point Tap Plug # 4x40 S / o | AG4HMY 33ZF77 171470111 / 16 "31432"40H20.141 "#4€54.52
OSG 1714801 Spiral Point Tap Plug # 6x32 S / o | AG4HNA 33ZF79 17148017 / 8 "31432.375 "32H20.194 "#6€44.94
OSG 1714901 Spiral Point Tap Plug # 6x32 S / o | AG4HNC 33ZF81 17149017 / 8 "31432.375 "32H30.194 "#6€45.61
OSG 1715001 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4HNE 33ZF83 171500115 / 16 "31432.375 "32H20.22 "#8€45.61
OSG 1715101 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4HNG 33ZF85 171510115 / 16 "31432.375 "32H30.22 "#8€44.94
OSG 1715201 Spiral Point Tap Plug # 10x32 S / o | AG4HNJ 33ZF87 17152011"31432.5 "32H20.255 "#10€46.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1715501 Spiral Point Tap Plug 1/4 ίντσες x 28 S/o
€59.72 /μονάδα