Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1715408 Spiral Point Tap Plug 1/4 ίντσας x 28 V Επικάλυψη | AG4HNN 33ZF91

OSG 1715408 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 1/4 ίντσες x 28 V Επικάλυψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HNN Μοντέλο: 1715408Cross Ref: 33ZF91
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
€73.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας314
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα28
Όρια διαμέτρου βήματοςH2
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌρια διαμέτρου βήματοςφινίρισμαΕίδοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1714608 Spiral Point Tap Plug # 2x56 V Coating | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.141 "#2Βύσμα9 / 16 "STI€99.03
OSG 1714708 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 4x40 V Επίστρωση | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.141 "#4Βύσμα11 / 16 "STI€65.99
OSG 1714808 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.194 "#6Βύσμα7 / 8 "STI€55.24
OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HND 33ZF82 1714908H3V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.194 "#6Βύσμα7 / 8 "STI€55.24
OSG 1715008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.22 "#8Βύσμα15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715108 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Επικάλυψη | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.22 "#8Βύσμα15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715208 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.255 "#10Βύσμα1"STI€56.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1715408 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 1/4 ίντσες x 28 V Επικάλυψη
€73.42 /μονάδα