Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1645010323 Σπειροειδής αυλός Τροποποιημένος πάτος #10x32 κασσίτερος | AG3ZNJ 33XC64

OSG 1645010323 Σπειροειδής αυλός Τροποποιημένος πάτος #10x32 κασσίτερος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ZNJ Μοντέλο: 1645010323Σταυρός: 33XC64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας16450
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.75 "
Πίσσα32
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.194 "
Μέγεθος#10
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος8 7 / 14 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1645002562 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #2x56 Τενεκέ | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "€93.35
OSG 1645003482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 3x48 Tin | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "€76.35
OSG 1645004402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Tin | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "€64.84
OSG 1645004482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x48 Tin | AG3ZMX 33ΧC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "€63.66
OSG 1645005402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5x40 Tin | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "€63.66
OSG 1645006322 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "€63.66
OSG 1645006323 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZNA 33ΧC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "€63.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1645010323 Σπειροειδής αυλός Τροποποιημένος πάτος #10x32 κασσίτερος
€65.91 /μονάδα