Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1635020252 Forming Tap Forming 20x2.50mm V Coating | AG3VCY 33VU68

OSG 1635020252 Σχηματισμός βρύσης μορφοποίησης 20x2.50mm V επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3VCY Μοντέλο: 1635020252Cross Ref: 33VU68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€363.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16350
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος140mm
Πίσσα2.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD12
Σανκ Ντία.16.30mm
ΜέγεθοςM20
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος51mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1635002043 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση επίστρωσης 2x0.40mm V | AG3VAF 33VU05 1635002043Μετρικό χονδροειδές245mm0.40mmD33.58mmM211mm€78.75
OSG 1635002045 Forming Tap Forming 2x0.40mm V Επίστρωση | AG3VAG 33VU06 1635002045Μετρικό χονδροειδές245mm0.40mmD53.58mmM211mm€78.76
OSG 1635010018 Διαμόρφωση βρύσης 10x1.00mm V Επίστρωση | AG3VBH 33VU31 1635010018Μετρικό πρόστιμο490mm1.00mmD89.68mmM1032mm€126.91
OSG 1635010156 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση 10x1.50mm V Επίστρωση | AG3VBJ 33VU32 1635010156Μετρικό χονδροειδές4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm€128.22
OSG 1635010255 Διαμόρφωση Πατήστε Διαμόρφωση 10x1.25mm V Επίστρωση | AG3VBK 33VU33 1635010255Μετρικό πρόστιμο4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm€128.22
OSG 1635012156 Διαμόρφωση βρύσης 12x1.50mm V Επίστρωση | AG3VBL 33VU34 1635012156Μετρικό πρόστιμο4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm€166.19
OSG 1635012756 Διαμόρφωση βρύσης 12x1.75mm V Επίστρωση | AG3VBM 33VU35 1635012756Μετρικό χονδροειδές4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm€180.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1635020252 Σχηματισμός βρύσης μορφοποίησης 20x2.50mm V επίστρωση
€363.63 /μονάδα