Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1410100508 Μορφή νήματος Κοντό κάτω M2 x 0.40 TiCN | AH3ZDG 33WZ37

OSG 1410100508 Μορφή νήματος Κοντό κάτω Μ2 x 0.40 TiCN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZDG Μοντέλο: 1410100508Cross Ref: 33WZ37

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας14101
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος44mm
Σανκ Ντία.3.58mm
Πατήστε ΣτυλΔιαμόρφωση νήματος
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος11mm
Μέγεθος νήματοςM2-0.40
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: D5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσσαΤύπος διάστασηςφινίρισμαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1605034107 Βρύση λαδιού που σχηματίζει επίστρωση 3/4 ίντσες x 10 V | AG3NTA 33PD55 160503410710-V ΕπίστρωσηH70.442 "3 / 4 "Σχηματίζοντας2"€418.02
OSG 1615008255 Βρύση λαδιού που σχηματίζει επίστρωση 8 x 1.25 mm V | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V ΕπίστρωσηD56.00mmM8Σχηματίζοντας29mm€115.99
OSG 1615016151 Βρύση λαδιού με επίστρωση 16 x 1.50 mm V | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V ΕπίστρωσηD119.20mmM16Σχηματίζοντας46mm€311.36
OSG 1625001642 Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση τροποποιημένη κάτω # 1-64 V παλτό | AH3ZCC 33VT29 1625001642-ΊντσαTiCN-0.141 "-Διαμόρφωση νήματος3 / 8 "€89.22
Φόρμα νήματος OSG 1635010015 Πατήστε Mod Κάτω M10 x 1.00 V Coat | AH3ZCD 33VU30 1635010015-ΜετρικόςTiCN-9.68mm-Διαμόρφωση νήματος32mm€128.22
OSG 1400105808 Διαμόρφωση σπειρώματος Βύσμα βρύσης # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-ΊντσαTiCN-0.141 "-Διαμόρφωση νήματος9 / 16 "€26.38
OSG 1400107308 Διαμόρφωση σπειρώματος Βύσμα βρύσης # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-ΊντσαTiCN-0.141 "-Διαμόρφωση νήματος9 / 16 "€26.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1410100508 Μορφή νήματος Κοντό κάτω Μ2 x 0.40 TiCN
€36.21 /μονάδα