Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1400105808 Διαμόρφωση σπειρώματος Βύσμα βρύσης # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90

OSG 1400105808 Βύσμα βρύσης σχηματισμού νήματος #4-40 TiCN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZCG Μοντέλο: 1400105808Cross Ref: 33VY90

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€26.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας14001
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος1.875 "
Σανκ Ντία.0.141 "
Πατήστε ΣτυλΔιαμόρφωση νήματος
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος9 / 16 "
Μέγεθος νήματος# 4-40
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσσαΤύπος διάστασηςφινίρισμαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1605034107 Βρύση λαδιού που σχηματίζει επίστρωση 3/4 ίντσες x 10 V | AG3NTA 33PD55 160503410710-V ΕπίστρωσηH70.442 "3 / 4 "Σχηματίζοντας2"€418.02
OSG 1615008255 Βρύση λαδιού που σχηματίζει επίστρωση 8 x 1.25 mm V | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V ΕπίστρωσηD56.00mmM8Σχηματίζοντας29mm€115.99
OSG 1615016151 Βρύση λαδιού με επίστρωση 16 x 1.50 mm V | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V ΕπίστρωσηD119.20mmM16Σχηματίζοντας46mm€311.36
OSG 1625001642 Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση τροποποιημένη κάτω # 1-64 V παλτό | AH3ZCC 33VT29 1625001642-ΊντσαTiCN-0.141 "-Διαμόρφωση νήματος3 / 8 "€89.22
Φόρμα νήματος OSG 1635010015 Πατήστε Mod Κάτω M10 x 1.00 V Coat | AH3ZCD 33VU30 1635010015-ΜετρικόςTiCN-9.68mm-Διαμόρφωση νήματος32mm€128.22
OSG 1400107308 Διαμόρφωση σπειρώματος Βύσμα βρύσης # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-ΊντσαTiCN-0.141 "-Διαμόρφωση νήματος9 / 16 "€26.38
OSG 1400158808 Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση κάτω # 10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-ΊντσαTiCN-0.194 "-Διαμόρφωση νήματος7 / 8 "€26.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1400105808 Βύσμα βρύσης σχηματισμού νήματος #4-40 TiCN
€26.38 /μονάδα