Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1406408 Spiral Flute Tap Plug # 4x40 Ticn | AG4BEJ 33ΧΝ48

OSG 1406408 Βύσμα σπειροειδούς φλάουτου #4x40 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4BEJ Μοντέλο: 1406408Σταυρός: 33XN48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας107
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος1.875 "
Πίσσα40
Όρια διαμέτρου βήματοςH2
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος#4
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος9 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1430708 Spiral Flute Tap Bottom 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4AYB 33ΧΝ79 1430708Κάτω10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3€49.28
OSG 1430808 Σπειροειδής φλάουτο Βύσμα 3/8 ίντσας x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Βύσμα10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€53.34
OSG 1430908 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης 3/8 ίντσας x 16 Ticn | AG4AYD 33XN81 1430908Κάτω10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€58.03
OSG 1431008 Spiral Flute Tap Plug 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4AYF 33ΧΝ83 1431008Βύσμα10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€51.50
OSG 1431108 Spiral Flute Tap Bottom 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4AYH 33ΧΝ85 1431108Κάτω10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€48.47
OSG 1431208 Σπειροειδής φλάουτο Βύσμα 7/16 ίντσας x 14 Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208Βύσμα10731.437 "UNC3.156 "14H3€70.72
OSG 1986708 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης κάτω 10x1.50mm Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708Κάτω143332mmΜετρικό χονδροειδές74mm1.50mmD6€67.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1406408 Βύσμα σπειροειδούς φλάουτου #4x40 Ticn
€36.25 /μονάδα