Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1400127808 Forming Tap Forming 1/4 Inch x 28 Ticn | AG3XAF 33WJ09

OSG 1400127808 Μορφοποίηση βρύσης 1/4 ίντσας x 28 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3XAF Μοντέλο: 1400127808Cross Ref: 33WJ09

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας14001
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα28
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςφινίρισμαΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 1400144008 Διαμόρφωση Πατήστε Διαμόρφωση 1/2 ίντσα x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "€63.47
OSG 1400147205 Σχήμα βρύσης Διαμόρφωση 9/16 ίντσας x 12 κασσίτερος | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "Κασσίτερος3UNC3.59312H40.429 "€99.13
OSG 1400147301 Forming Tap Forming 9/16 Inch x 12 S / o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Οξείδιο του ατμού3UNC3.59312H50.429 "€80.22
OSG 1400147305 Διαμόρφωση Πατήστε Διαμόρφωση 9/16 ίντσας x 12 κασσίτερος | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "Κασσίτερος3UNC3.59312H50.429 "€99.13
OSG 1400150208 Forming Tap Διαμόρφωση 5/8 chντσας x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "€102.81
OSG 1400150308 Forming Tap Διαμόρφωση 5/8 chντσας x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "€102.81
OSG 1400125608 Forming Tap Διαμόρφωση 1/4 ίντσας x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "€27.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1400127808 Μορφοποίηση βρύσης 1/4 ίντσας x 28 Ticn
€25.73 /μονάδα