Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1306300408 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 8x32 V Επίστρωση | AG4BNQ 33XR58

OSG 1306300408 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #8x32 ​​V Επικάλυψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4BNQ Μοντέλο: 1306300408Cross Ref: 33XR58

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας13063
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.125 "
Πίσσα32
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.168 "
Μέγεθος#8
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΕίδοςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 1306300108 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #2x56 V Επικάλυψη | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#2Βύσμα7 / 16 "UNCVC-10€82.98
OSG 1306300208 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #4x40 V Επικάλυψη | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#4Βύσμα9 / 16 "UNCVC-10€60.93
OSG 1306300308 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 6x32 V Επίστρωση | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#6Βύσμα11 / 16 "UNCVC-10€50.70
OSG 1306300508 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #10x24 V Επικάλυψη | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#10Βύσμα7 / 8 "UNCVC-10€50.62
OSG 1306300608 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #10x32 V Επικάλυψη | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#10Βύσμα7 / 8 "UNFVC-10€51.91
OSG 1306300708 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 1/4 ίντσες x 20 V επίστρωση AG4BNU 33XR61 13063007080.255 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου1 / 4 "Βύσμα1"UNCVC-10€55.77
OSG 1306300808 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 1/4 ίντσες x 20 V Επίστρωση AG4BNV 33XR62 13063008080.255 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου1 / 4 "Βύσμα1"UNCVC-10€55.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1306300408 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #8x32 ​​V Επικάλυψη
€50.70 /μονάδα