Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1301402601 Σπειροειδής αυλός Τροποποιημένος πυθμένας 1/2 ίντσας x 13 S/o | AG4AKR 33XJ43

OSG 1301402601 Τροποποιημένο πάτο με σπειροειδή φλάουτο 1/2 ίντσα x 13 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4AKR Μοντέλο: 1301402601Cross Ref: 33XJ43

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας13014
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος110mm
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματος2B
Σανκ Ντία.0.367 "
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1301400101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 9/16 Inch x 12 S / o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€108.64
OSG 1301400201 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 9/16 Inch x 18 S / o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€97.79
OSG 1301400301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 Inch x 11 S / o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€137.41
OSG 1301400401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 Inch x 18 S / o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€122.21
OSG 1301400501 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/4 Inch x 10 S / o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC€207.38
OSG 1301400601 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/8 Inch x 9 S / o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€258.84
OSG 1301400701 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κάτω 1 ίντσα x 8 S/o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC€278.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1301402601 Τροποποιημένο πάτο με σπειροειδή φλάουτο 1/2 ίντσα x 13 S/o
€82.19 /μονάδα